ELOBAU 153ESK00K11-5 turva-anturi, 8-nastainen, koodattu, automaattinen, 5 m kaapeli

Tuote: CL7MZE Malli: 153ESK00K11-5
€363.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
Aktivointitaajuus180 1 XNUMX/h
Ilmanpaine860 - 1060 hPa
Kaapelin väriHarmaa
Kaapelin pituus1 m
KaapelimateriaaliPVC
Kaapelin tyyppiLiYY
Kotelon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
Koodauksen varianttiCoded
YhteystyyppiLähtökytkentäsignaalilaite
Jatkuva iskunkesto10g/16ms
Ohjausmitään
Virrankulutus2.75 mA
KiinnitystyyppiRuuvi
Sulakkeen käyttövirta1A
Sulake Käyttövirran toimintaNopea
Kotelon väriHarmaa, musta
Asumisen suunnitteluSuorakulmainen
IP-luokitusIP67
LED-näyttöKolme värillistä
Maks. Käyttölämpötila75 astetta C
Max. Varastointilämpötila70 astetta C
Max. Virran kytkentä ohjauslähdössä0.05A
Min. Asennusetäisyys150 mm
Min. Käyttölämpötila-25 astetta C
Min. Varastointilämpötila-25 astetta C
Min. Virran kytkentä ohjauslähdössä0.4A
Min. Vaihtoetäisyys0.5 mm
Kuormitusvirta30 mA
Elektronisen ohjauslähdön määrä1
Turvatulojen määrä2
Lukumäärä Strands8
Tehon kulutus24W
Nimellinen eristysjännite50V
Nimellinen kytkentäetäisyys12 mm
Ilman suhteellinen kosteus5 % - 85 %
ToistotarkkuusAlle 0.5 mm
Turvallinen kytkentäetäisyys8 mm
Iskunkestävyys30g / 11ms
Koko26 mm x 36 mm x 13 mm
Valmiustilan viive1000 ms
Käynnistä-toimintoautomaattisesti
Kytkentätaajuus3 Hz
VaihtoperiaateElektroninen
ElektroniikkaRFID
Vääntömomentti ruuvien kiinnitykseen0.7 Nm
Hyödyntöluokka12-AC/-13-DC
Jännitteen putoaminen0.75V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusKoodauksen varianttiJatkuva iskunkestoKotelon väriIP-luokitusToistotarkkuusIskunkestävyysHinta
ELOBAU 153ESK00J11 turvatunnistin, M12 koko, 8-nastainen, koodattu, automaattinen | CL7MRK 153ESK00J110.15 mCoded10g/16msHarmaa, mustaIP67Alle 0.5 mm30g / 11ms€425.67
Tarjouspyyntö
ELOBAU 165ESK00J11 turva-anturi, M12, 8-napainen koodattu A | CL7NAJ 165ESK00J11-------€425.67
Tarjouspyyntö
ELOBAU 153ESK00J31 Turva-anturi, Pigtail M12, 8-nastainen, Yksilöllinen, Automaattinen | CL7NAZ 153ESK00J310.15 mYksilöllisesti koodattu10 g / 16 msHarmaa, mustaIP67Alle 0.5 mm30 g / 11 ms€550.83
Tarjouspyyntö
ELOBAU 153ESK00J21 turva-anturi, M12-8-napainen ainutlaatuinen Edm | CL7NFY 153ESK00J210.15 mAinutlaatuinen10 g / 16 msHarmaa, HopeaIP67/IP6K9K0.5 mm30 g / 11 ms€688.61
Tarjouspyyntö
ELOBAU 153ESK00K11 turva-anturi, 8-nastainen, koodattu, automaattinen, 1 m kaapeli | CL7NGG 153ESK00K111 mCoded10g/16msHarmaa, mustaIP67Alle 0.5 mm30g / 11ms€330.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 153ESK00K11-5 turva-anturi, 8-nastainen, koodattu, automaattinen, 5 m kaapeli
€363.09 / yksikkö