erä | Tunnistin |
Aktiivinen pinta | 1 |
Aktivointitaajuus | 180 1 XNUMX/h |
Toimintatyyppi | Mielivaltainen |
Ilmanpaine | 860 - 1060 hPa |
Taattu sammutusetäisyys | 18 mm |
Taattu kytkentäetäisyys | 8 mm |
Kaapelin väri | Harmaa |
Kaapelin pituus | 0.15 m |
Kaapelimateriaali | PVC |
Kaapelin tyyppi | LiYY |
Ei voida asentaa upotettuna | Kyllä |
Koodauksen variantti | Ainutlaatuinen |
Liittimen koko | M12 x 1 |
Connector Type | 8 Pin |
Yhteydenottolomake | OSSD |
Jatkuva iskunkesto | 10 g / 16 ms |
Cross-Short Detection | Kyllä |
Virrankulutus | 2.75 mA |
Pilaantumisaste | 2 |
Delta Tmax | 0.5 astetta C/min. |
Edm/Start Input | Kyllä |
Free Zone | 50 mm |
Sulakkeen käyttövirta | 1A |
Kotelon väri | Harmaa, Hopea |
Asumisen suunnittelu | Suorakulmainen |
Kotelo | PBT, PC |
hystereesi | 2mm |
Sisäinen elektroninen sulake | Kyllä |
IP-luokitus | IP67/IP6K9K |
LED-näyttö | Kolme värillistä |
Max. Kaapelin lämpötila Alue, kiinteä asennus | 80 astetta C |
Max. Kaapelin lämpötila Kantama, liikkuva | 80 astetta C |
Maks. Käyttölämpötila | 70 astetta C |
Max. Varastointilämpötila | 70 astetta C |
Max. Virran kytkentä ohjauslähdössä | 0.05A |
Min. Kaapelin lämpötila Kantama, Liikkuminen | -5 astetta C |
Min. Kaapelin lämpötila-alue, kiinteä asennus | -30 astetta C |
Min. Käyttölämpötila | -25 astetta C |
Min. Varastointilämpötila | -25 astetta C |
Min. Virran kytkentä ohjauslähdössä | 0.4A |
Minimi asennusetäisyys (kahden anturin välillä) | 150 mm |
Pienin kytkentäetäisyys | 0.5 mm |
Asennustyyppi | Ruuvi |
Kuormitusvirta | 30 mA |
Elektronisen ohjauslähdön määrä | 1 |
Elektronisten turvalähtöjen lukumäärä | 2 |
Turvatulojen määrä | 2 |
Lukumäärä Strands | 8 |
ylijännite | Luokka II |
Napaisuuden vaihtosuojaus | Kyllä |
Tehon kulutus | 24W |
Nimellisimpulssin kestojännite | 1000V |
Nimellinen eristysjännite | 50V |
Nimelliskäyttöjännite | 24V |
Nimellinen kytkentäetäisyys | 12 mm |
Valmiusviive | 1000 ms |
Ilman suhteellinen kosteus | 5 % - 85 % |
Toistotarkkuus | 0.5 mm |
Iskunkestävyys | 30 g / 11 ms |
Oikosulun tunnistus | Kyllä |
Koko | 26 mm x 36 mm x 13 mm |
Stabiloitu Pelv/Selv-virtalähde | edellytetään |
Käynnistä-toiminto | automaattisesti |
Tuote mallit | Kaksikanavainen |
Kytkentätaajuus | 3 Hz |
Vaihtoperiaate | Elektroninen |
Elektroniikka | RFID |
Vääntömomentti ruuvien kiinnitykseen | 0.7 Nm |
Käynnistyksen viive | 75 ms |
Hyödyntöluokka | 12-AC/-13-DC |
Tärinänkestävyys | 10 Hz - 55 Hz |
Jännitteen putoaminen | 0.75V |
Johdon poikkileikkaus | 0.25 neliömetriä |