ELKAY RNSF8354LR4 Pesualtaat 97-1 / 2 tuuman pituus 29-3 / 4 tuuman leveys | AA3RXZ 11U306

ELKAY RNSF8354LR4 Scullery pesuallas 97-1/2 tuumaa pituus 29-3/4 tuumaa leveys

Tuote: AA3RXZ Malli: RNSF8354LR4Ristiviite: 11U306
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,673.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12.75 "
Kulhon koko18 "x 24"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata16
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä4
Lukumäärä Asemat3
Kokonaiskorkeus42.25 "
Kokonaispituus97.5 "
kokonaisleveys29.75 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.95
Laivan korkeus (cm)57.87
Laivan pituus (cm)262.89
Laivan leveys (cm)78.11
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon kokoMitataReikien lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ELKAY WNSF83454 pesuallas ilman hanaa 48 tuuman pituus | AA3RXK 11U292 WNSF8345414 "15 "x 24"14444 "48 "27.5 "€7,199.10
ELKAY WNSF8345LR4 Astianpesuallas ilman hanaa 48 tuuman pituus | AA3RXL 11U293 WNSF8345LR414 "15 "x 24"14444 "48 "27.5 "€10,059.93
Tarjouspyyntö
ELKAY WNSF83724 pesuallas ilman hanaa 75 tuuman pituus | AA3RXM 11U294 WNSF8372414 "24 "x 24"14444 "75 "27.5 "€8,587.71
Tarjouspyyntö
ELKAY WNSF8372LR4 pesuallas ilman hanaa 120 tuuman pituus | AA3RXN 11U295 WNSF8372LR414 "24 "x 24"14444 "120 "27.5 "€11,600.15
Tarjouspyyntö
ELKAY RNSF83544 Kaavinpesuallas 67-1/2 tuumaa Pituus 29-3/4 tuumaa Leveys | AA3RXY 11U305 RNSF8354412.75 "18 "x 24"16442.25 "67.5 "29.75 "€4,916.90
Tarjouspyyntö
ELKAY RNSF83724 Pesualtaat 85-1 / 2 tuuman pituus 29-3 / 4 tuuman leveys | AA3RYA 11U307 RNSF8372412.75 "24 "x 24"16442.25 "85.5 "29.75 "€5,826.00
Tarjouspyyntö
ELKAY RNSF8372LR4 Pesualtaat 115-1 / 2 tuuman pituus 29-3 / 4 tuuman leveys | AA3RYB 11U308 RNSF8372LR412.75 "24 "x 24"16442.25 "115.5 "29.75 "€8,525.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY RNSF8354LR4 Scullery pesuallas 97-1/2 tuumaa pituus 29-3/4 tuumaa leveys
€6,673.76 / yksikkö