Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 98755C Kompressorin sähkökomponentit 115v | AA7FMV 15W930

ELKAY 98755C Kompressorin sähkökomponentit 115v

Varastossa
Tuote: AA7FMV Malli: 98755CRistiviite: 15W930

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressorin sähkökomponentit
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ELKAY 98749C Kompressorin sähkökomponentit 115v | AA7FMT 15W928 98749CMetalli€49.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 98755C Kompressorin sähkökomponentit 115v
€134.23 / yksikkö