Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 98749C Kompressorin sähkökomponentit 115v | AA7FMT 15W928

ELKAY 98749C Kompressorin sähkökomponentit 115v

Varastossa
Tuote: AA7FMT Malli: 98749CRistiviite: 15W928

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressorin sähkökomponentit
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3EMZ1, 4CE97, 1MCE5, 2KLF1, 2KLF2, 4NE43, 1PX54, 1PX55, 2KLF4, 2KLF5, 2KLF6, 2KLF7, 6XUY3, 6XUY4, 6XUY5, 6XUY6, 2XLX3, 3KUF, 3KLF6, 7XUY2, 9KLF2188 2XUZ191, 6KLD0, 6CVX1, 6MY2, 6KLD3, 2XUY6, 1KL1, 4KL90, 2KLD9, 6KLD9, 2MY32, 2KL
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEFA8, EFHA8, EHFSA8, EMABF8, LMABF8, EZ, LZ, HAC, VRC, HVR, WM8, HTV8,, OVL, HTHB-HAC,
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ELKAY 98755C Kompressorin sähkökomponentit 115v | AA7FMV 15W930 98755CTeräs€134.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 98749C Kompressorin sähkökomponentit 115v
€49.98 / yksikkö