Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 70818C varren kyynärpää Quick Connect 3/8 | AE7BPX 5WNU0

ELKAY 70818C varren kyynärpään pikaliitin 3/8

Varastossa
Tuote: AE7BPX Malli: 70818CRistiviite: 5WNU0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuick Connect -varren kyynärpää
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroLZWSSMJO
MateriaaliMuovi
Koko3/8 "liitäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 70818C varren kyynärpään pikaliitin 3/8
€18.74 / yksikkö