Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 60290C-säätimen kokoonpano ulkohalkaisija 1.062 tuumaa | AC8XJL 3EMZ4

ELKAY 60290C säädinkokoonpanon ulkohalkaisija 1.062 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8XJL Malli: 60290CRistiviite: 3EMZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetin säädin
Sopii tuotemerkkiinELKAY
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo
Koko1-2 / 3 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 60290C säädinkokoonpanon ulkohalkaisija 1.062 tuumaa
€64.58 / yksikkö