Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 602622951550 Säädinventtiili Oikea 3 3/4 | AE7BPU 5WNT5

ELKAY 602622951550 Säädinventtiili oikea käsi 3 3/4

Varastossa
Tuote: AE7BPU Malli: 602622951550Ristiviite: 5WNT5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikeakätinen virtausventtiili ja säädin
Sopii tuotemerkkiinHalsey Taylor
MateriaaliMetalli
Koko1/4" Connection, 3-3/4"L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 602622951550 Säädinventtiili oikea käsi 3 3/4
€143.47 / yksikkö