ELKAY 56228C Ylävaipan pituus 16 7/8 tuumaa abs | AE7BPN 5WNT0

ELKAY 56228C Ylävaipan pituus 16 7/8 tuumaa Abs

Varastossa
Tuote: AE7BPN Malli: 56228CRistiviite: 5WNT0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlä suoja
Sopii tuotemerkkiinELKAY
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa34J984, 34J985, 2KLF4, 2KLF5, 2KLF6, 2KLF7
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEZO-, LOZO-mallit
MateriaaliABS
Koko16.875

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroeräHinta
ELKAY 56229C ylemmän suojuksen kokoonpanon pituus 16-7 / 8 tuumaa | AE7BPP 5WNT1 56229C4NE43, 1PX54, 34J986, 34J987, 34J988, 34J989, 1PX55, 34J990, 34J991, 34J992, 34J998, 34J999, 34K033, 34K034, 34K035, 6XUY3, 6XUY4, 34K036, 34K037, 34K038, 34K039, 34K040, 34K041, 6XUY5, 6XUY6, 34K042, 34K043, 34K045EZS, LZS -vesijäähdyttimet ja pullojen täyteaineetYläkuoren kokoonpano€114.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 56228C Ylävaipan pituus 16 7/8 tuumaa Abs
€75.94 / yksikkö