Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY PLASTICS LABAC20610STAT Biohazard Bag kirkas - 1000 kpl pakkaus | AC9RHY 3JFP8

ELKAY PLASTICS LABAC20610STAT Biohazard Bag kirkas – 1000 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9RHY Malli: LABAC20610STATRistiviite: 3JFP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard-laukku
Laukut / rulla / pakkaus1000
VäriPoista valinta
Korkeus10 "
Pituus10 "
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus2 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3923210030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ELKAY PLASTICS LAB20609AS Biohazard Bag Clear - 1000 kpl pakkaus | AC9RHX 3JFP7 LAB20609AS9"9"€345.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY PLASTICS LABAC20610STAT Biohazard Bag kirkas – 1000 kappaleen pakkaus
€300.50 / yksikkö