ELKAY PLASTICS LAB20609AS Biohazard Bag Clear - 1000 kpl pakkaus | AC9RHX 3JFP7

ELKAY PLASTICS LAB20609AS Biohazard Bag kirkas - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9RHX Malli: LAB20609ASRistiviite: 3JFP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€359.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard-laukku
Laukut / rulla / pakkaus1000
VäriPoista valinta
Korkeus9"
Pituus9"
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus2 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.83
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ELKAY PLASTICS LABAC20610STAT Biohazard Bag kirkas - 1000 kpl pakkaus | AC9RHY 3JFP8 LABAC20610STAT10 "10 "€300.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY PLASTICS LAB20609AS Biohazard Bag kirkas - 1000 kpl pakkaus
€359.89 / yksikkö