Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 425.45 Vaihdettava kärki maa-anturi, Kahva, 1-1/4 tuumaa halkaisija, 12 tuumaa pituus | AD8JLY 4KMJ6

AMS 425.45 vaihdettava kärki maa-anturi, kahvalla, halkaisija 1-1/4 tuumaa, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JLY Malli: 425.45Ristiviite: 4KMJ6
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
€440.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän palautusanturi
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija1 1 / 4 "
Pituus12 "
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs
TyyppiVaihdettava kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AMS 425.47 Vaihdettava kärki maa-anturi, kahvalla, halkaisija 1-1/4 tuumaa, pituus 24 tuumaa | AD8JLZ 4KMJ7 425.4724 "€466.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 425.45 vaihdettava kärki maa-anturi, kahvalla, halkaisija 1-1/4 tuumaa, pituus 12 tuumaa
€440.48 / yksikkö