ELGA LA703 60 - 120lph Kit 3000 7000 Centrabiopure

Varastossa
Tuote: AA7MBW Malli: LA703Ristiviite: 16D232

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,686.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäivityspaketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi2501000000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELGA LA703 60 - 120lph Kit 3000 7000 Centrabiopure
€5,686.64 / yksikkö