EATON E2K Type Mining Complete Molded Case -katkaisijat


Eaton E2K -tyyppiset kaivosten koteloidut katkaisijat estävät liitettyjen laitteiden sähkövauriot ankarissa kaivos- tai teollisuusympäristöissä ylikuormituksen, oikosulkujen tai maavikojen vuoksi. Nämä kaivosten katkaisijat sopivat monenlaisiin valvonta- ja suojaustarpeisiin...s. Niitä on saatavana vain magneettisena tai lämpömagneettisena tyyppisenä sovelluksesi tarpeiden mukaan.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
E2K3225AWU66
€11,262.74
Tarjouspyyntö
A
E2K2400MWA06D09S10
€12,535.26
Tarjouspyyntö
A
E2K3225AW
€9,499.12
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MDWU66
€11,586.44
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MWWU66
€12,021.79
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MKS54
€12,099.91
Tarjouspyyntö
A
E2K2400MWWT14
€10,334.04
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MAW
€9,499.12
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MJWA06U66
€12,847.80
Tarjouspyyntö
A
E2K2400MWD09
€8,295.82
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MKS10
€15,504.41
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MGWA06U66
€12,345.46
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MWW
€9,921.01
Tarjouspyyntö
A
E2K3150W
€9,499.12
Tarjouspyyntö
A
E2K3225WA06U66
€12,479.42
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MKWS10
€11,597.63
Tarjouspyyntö
A
E2K3400WU66
€12,021.79
Tarjouspyyntö
A
E2K2400MWWS10
€10,334.04
Tarjouspyyntö
A
E2K3350W
€9,921.01
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MNWU66
€12,021.79
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MJWA06T14
€12,122.23
Tarjouspyyntö
A
E2K3225DWA06U66
€12,512.93
Tarjouspyyntö
A
E2K3400W
€9,921.01
Tarjouspyyntö
A
E2K3300WS10
€15,883.94
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MDW
€9,499.12
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MGWU66
€11,586.44
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MKWS54
€11,586.44
Tarjouspyyntö
A
E2K2400MWW
€7,871.64
Tarjouspyyntö
A
E2K3400
€10,599.71
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MGWU49
€11,586.44
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MNWA02D11S29
€12,825.48
Tarjouspyyntö
A
E2K3225DWU66
€11,586.44
Tarjouspyyntö
A
E2K3300W
€9,921.01
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MFWU65
€11,586.44
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MNW
€9,921.01
Tarjouspyyntö
A
E2K3250WU17
€12,021.79
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MGWS10
€11,586.44
Tarjouspyyntö
A
E2K3400MNWA06
€10,907.78
Tarjouspyyntö
A
E2K2400MWD09S10
€10,394.33
Tarjouspyyntö
A
E2K2400MWWA06S10
€10,718.00
Tarjouspyyntö
A
E2K3250WA06U66
€12,825.48
Tarjouspyyntö
A
E2K3400WA06
€10,907.78
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä 3-napaiset katkaisijat katkaisevat automaattisesti sähkövirran ja suojaavat laitteita, kun vika havaitaan.
  • Ne voidaan nollata kääntämällä kahva pois ja sitten päälle -asentoon, kun vika on korjattu.
  • Näiden katkaisijoiden elektronisia laukaisuyksiköitä voidaan käyttää yksiköiden valvontaan ja suojaamiseen.

Ominaisuudet

  • Eaton E2K -tyyppisissä kaivoskotelossa olevissa kotelokatkaisijoissa on K-runko laukaisuyksikön ja kaikkien virtaa kuljettavien laitteiden sijoittamiseksi rungon sisään.
  • Näissä katkaisimissa on sisäänrakennettu testisarja elektronista kenttätestausta varten ja laukaisupainike, jolla voidaan tarkistaa laukaisutoiminto määräaikaishuoltojen aikana.
  • Niissä on liukuva kahva ON- ja OFF-asennoilla, jotka helpottavat katkaisijan tilan tunnistamista.
  • Tietyissä malleissa on linja- ja kuormituspäädyt, jotka helpottavat johdotusliitäntöjä.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Shunttilaukaisut: Nämä laitteet laukaisevat katkaisijat mekaanisesti etäältä syöttämällä virtaa (ulkoisesta lähteestä) shunttilaukaisuliittimiinsä.
  • Apukytkimet: Ne kytkeytyvät näihin katkaisimiin ilmoittaakseen etänä, ovatko niiden koskettimet auki vai kiinni.
  • Hälytykset: Ne osoittavat valitun katkaisijan lauenneen etäkäytön aikana.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat näiden Eaton E2K -tyyppisten kaivosten valmiiden koteloiden katkaisijoiden keskeytysluokitukset?

  • 65kAIC 240VAC
  • 35kAIC 480VAC
  • 25kAIC 600VAC
  • 10 kAIC 250 VDC:llä

Mitä eroa on lämpömagneettisen tyypin ja vain magneettisen katkaisijan välillä?

Lämpömagneettisessa katkaisijassa on sekä lämpö- että magneettielementit ylikuormituslaukaisua ja inrush/hetkellistä laukaisua varten. Pelkästään magneettisilla katkaisijoilla ei ole lämpösuojaa ja niitä käytetään pääasiassa moottorin suojaukseen.

Mikä on näiden Eaton E2K -tyyppisten kaivosten täydellisen koteloitujen katkaisijoiden nykyinen luokitus?

Niiden teho on 225 - 400 A ja jännite 600 VAC tai 250 VDC.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?