BERNARD Q4015AE8EMC Mig-hitsauspistooli 400 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YVK 11Z521

BERNARD Q4015AE8EMC Mig-hitsauspistooli 400 A 15 jalkaa pitkä jyrsin

Varastossa
Tuote: AA3YVK Malli: Q4015AE8EMCRistiviite: 11Z521

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€954.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsauspistooli
Ampeeria400
Vahvistimet AC400A
Kulma45 Tutkinnot
Kaapelin pituus4.572m
JohdinputkiPyörivä, keskitaso 45 astetta
Työjakso100%
Kahvan tyyppiKaareva
VuorausYleinen tavallinen vuoraus
MIG-aseen numeroQ4015AE8EM
Kokonaispituus10.2 "
TakaliitäntäMylläri
Kierto360 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliAlumiini
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiVakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje
Langan koko.045

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.24
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)53.59
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoHinta
BERNARD Q4015AE8ELC Mig -hitsauspistooli 400 A 15 jalan pituus Lincoln | AA3YVM 11Z523 Q4015AE8ELC.045€954.69
BERNARD Q4015AE8HMC Mig-hitsauspistooli 400 A 15 jalan pituusjyrsin | AA3YXH 11Z571 Q4015AE8HMC.052€954.69
BERNARD Q4015AE8IMC Mig-hitsauspistooli 400 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YXJ 11Z572 Q4015AE8IMC1/16€954.69
BERNARD Q4015TE8EMC Mig-hitsauspistooli 400 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YXK 11Z573 Q4015TE8EMC.045€954.69
BERNARD Q4015TE8ETC Mig-hitsauspistooli 400 A 15 jalan pituus Tweco | AA3YXL 11Z574 Q4015TE8ETC.045€951.43
BERNARD Q4015TE8ELC Mig-hitsauspistooli 400 A 15 jalan pituus Lincoln | AA3YXM 11Z575 Q4015TE8ELC.045€951.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD Q4015AE8EMC Mig-hitsauspistooli 400 A 15 jalkaa pitkä jyrsin
€954.69 / yksikkö