Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES T8-6HDPE Tee-kierre 1/2-tuumaiselle polypropyleenille - 10 kpl pakkaus | AB4PCW 1ZKE1

ELDON JAMES T8-6HDPE T-kierre väkäkseen polypropeeni 1/2 tuuman Npt - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4PCW Malli: T8-6HDPERistiviite: 1ZKE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Tee
Barb koko3 / 8 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolyeteeni
VäriLuonnollinen
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x piikkilanka x MNPT
Max. Paine260 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-80 - 226 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoRungon materiaaliVäriMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
ELDON JAMES T4-4NK Tee kierre Barb Pvdc 1/4 tuumaa - pakkaus 5 | AB4NYN 1ZJN8 T4-4NK1 / 4 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1 / 4 "-80 - 226 astetta F€35.81
ELDON JAMES T4-6NK Tee-kierre Barb Pvdc 1/4 tuumaa - pakkaus 5 | AB4NYP 1ZJN9 T4-6NK3 / 8 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1 / 4 "-80 - 226 astetta F€40.65
ELDON JAMES T6-4NK Tee kierre Barb Pvdc 3/8 tuumaa - pakkaus 5 | AB4NYQ 1ZJP1 T6-4NK1 / 4 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi3 / 8 "-80 - 226 astetta F€42.71
ELDON JAMES T6-6NK Tee kierre Barb Pvdc 3/8 tuumaa - pakkaus 5 | AB4NYR 1ZJP2 T6-6NK3 / 8 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi3 / 8 "-80 - 226 astetta F€44.63
ELDON JAMES T8-4NK Tee-kierre Barb Pvdc 1/2 tuumaa - pakkaus 5 | AB4NYT 1ZJP3 T8-4NK1 / 4 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1 / 2 "-80 - 226 astetta F€47.28
ELDON JAMES T8-8NK Tee kierre Barb Pvdc 1/2 tuumaa - pakkaus 5 | AB4NYU 1ZJP4 T8-8NK1 / 2 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1 / 2 "-80 - 226 astetta F€49.27
ELDON JAMES T12-12HDPE Tee-kierre 3/4 tuuman polypropyleenistä - 10 kpl pakkaus | AB4PCN 1ZKD3 T12-12HDPE3 / 4 "polyeteeniLuonnollinen260 psi3 / 4 "-80 - 226 astetta F€23.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES T8-6HDPE T-kierre väkäkseen polypropeeni 1/2 tuuman Npt - 10 kpl pakkaus
€20.42 / yksikkö