Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES T6-6NK Tee kierre Barb Pvdc 3/8 tuumaa - pakkaus 5 | AB4NYR 1ZJP2

ELDON JAMES T6-6NK Teelanka Barb Pvdc:hen 3/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4NYR Malli: T6-6NKRistiviite: 1ZJP2
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
€44.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Tee
Barb koko3 / 8 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolyvinylideenikloridi
VäriLuonnollinen
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x piikkilanka x MNPT
Max. Paine260 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-80 - 226 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoRungon materiaaliVäriMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
ELDON JAMES T4-4NK Tee kierre Barb Pvdc 1/4 tuumaa - pakkaus 5 | AB4NYN 1ZJN8 T4-4NK1 / 4 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1 / 4 "-80 - 226 astetta F€35.81
ELDON JAMES T4-6NK Tee-kierre Barb Pvdc 1/4 tuumaa - pakkaus 5 | AB4NYP 1ZJN9 T4-6NK3 / 8 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1 / 4 "-80 - 226 astetta F€40.65
ELDON JAMES T6-4NK Tee kierre Barb Pvdc 3/8 tuumaa - pakkaus 5 | AB4NYQ 1ZJP1 T6-4NK1 / 4 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi3 / 8 "-80 - 226 astetta F€42.71
ELDON JAMES T8-4NK Tee-kierre Barb Pvdc 1/2 tuumaa - pakkaus 5 | AB4NYT 1ZJP3 T8-4NK1 / 4 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1 / 2 "-80 - 226 astetta F€47.28
ELDON JAMES T8-8NK Tee kierre Barb Pvdc 1/2 tuumaa - pakkaus 5 | AB4NYU 1ZJP4 T8-8NK1 / 2 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1 / 2 "-80 - 226 astetta F€49.27
ELDON JAMES T12-12HDPE Tee-kierre 3/4 tuuman polypropyleenistä - 10 kpl pakkaus | AB4PCN 1ZKD3 T12-12HDPE3 / 4 "polyeteeniLuonnollinen260 psi3 / 4 "-80 - 226 astetta F€23.35
ELDON JAMES T16-16HDPE Tee-kierre - 1 tuuman polypropyleeni - 10 kpl: n pakkaus | AB4PCP 1ZKD4 T16-16HDPE1"polyeteeniLuonnollinen260 psi1"-80 - 226 astetta F€29.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES T6-6NK Teelanka Barb Pvdc:hen 3/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€44.63 / yksikkö