Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES N8WP Nippler-kierteinen kuusikulmainen polypropeeni 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB4PGK 1ZKT1

ELDON JAMES N8WP Nippler kierre kuusiokoloinen polypropeeni 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4PGK Malli: N8WPRistiviite: 1ZKT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiMNPT x MNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue9-150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ELDON JAMES N2WP Nippler-kierteinen kuusikulmainen polypropeeni 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB4PGG 1ZKR7 N2WP1 / 8 "€16.05
ELDON JAMES N4WP Nippler-kierteinen kuusikulmainen polypropeeni 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB4PGH 1ZKR8 N4WP1 / 4 "€19.46
ELDON JAMES N6WP Nippler-kierteinen kuusikulmainen polypropeeni 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB4PGJ 1ZKR9 N6WP3 / 8 "€17.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES N8WP Nippler kierre kuusiokoloinen polypropeeni 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€22.38 / yksikkö