Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHSPRAY 1816-50F Kiteyttävä punos 50 jalkaa Koko 3 | AF7ZGD 23UL36

TECHSPRAY 1816-50F juotteenpoistopunos, 50 jalkaa, koko 3

Varastossa
Tuote: AF7ZGD Malli: 1816-50FRistiviite: 23UL36

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosporaus
VäriVihreä
Pituus50ft.
Leveys0.075 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7413009000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Punosnumero (3)
    • Flux Type (ei puhdista)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TECHSPRAY 1816-100F Kiteyttävä punos 100 jalkaa, koko 3 | AF7ZGE 23UL37 1816-100F100ft.€142.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHSPRAY 1816-50F juotteenpoistopunos, 50 jalkaa, koko 3
€74.33 / yksikkö