ARLINGTON INDUSTRIES Johtohihnat, 1-reikäinen


Suodattaa
Väri: Hopea
TyyliMalliKaapelialueKaapelin kokoKorkeusMateriaaliKaupan kokoLeveysLangan kokoHinta (ei alv)
A
301
--1.701 "Pinnoitettu teräs-0.45 "8 / 3 - 3 / 3€0.44
Tarjouspyyntö
B
343
--3.032 "Pinnoitettu teräs1-1 / 4 "1.704 "-€1.05
Tarjouspyyntö
C
3103
--1.798 "-1-1 / 4 "1"-€3.47
Tarjouspyyntö
C
3102
--1.382 "-1"0.731 "-€2.16
Tarjouspyyntö
C
3104
--1.976 "-1-1 / 2 "1.13 "-€4.16
Tarjouspyyntö
C
3106
--2.824 "-2-1 / 2 "1.85 "-€15.23
Tarjouspyyntö
C
3101
--1.073 "-3 / 4 "0.59 "-€1.41
Tarjouspyyntö
A
313S
--2.52 "Pinnoitettu teräs-0.81 "1, 1/0 tai 2/0€1.32
Tarjouspyyntö
B
340
--1.897 "Pinnoitettu teräs1 / 2 "0.899 "-€0.32
Tarjouspyyntö
C
3100
--0.86 "-1 / 2 "0.59 "-€0.99
Tarjouspyyntö
B
344
--3.376 "Pinnoitettu teräs1-1 / 2 "1.86 "-€1.49
Tarjouspyyntö
A
314S
--2.86 "Pinnoitettu teräs-0.96 "3 / 0, 4 / 0€1.58
Tarjouspyyntö
B
348
--6.4 "Pinnoitettu teräs3-1 / 2 "3.95 "-€7.92
Tarjouspyyntö
B
346
--4.93 "Pinnoitettu teräs2-1 / 2 "2.9 "-€4.77
Tarjouspyyntö
D
371
--1.955 "Pinnoitettu teräs3 / 4 "0.984 "-€0.32
Tarjouspyyntö
D
373
--2.886 "Pinnoitettu teräs1-1 / 4 "1.54 "-€0.80
Tarjouspyyntö
D
375
--3.992 "Pinnoitettu teräs2"2.225 "-€1.53
Tarjouspyyntö
C
3107
--3.261 "-3"1.99 "-€21.46
Tarjouspyyntö
A
303
--1.921 "Pinnoitettu teräs-0.569 "2/3€1.41
Tarjouspyyntö
C
3108
--4.451 "-3-1 / 2 "2.255 "-€33.16
Tarjouspyyntö
E
304
--1.72 "-1 / 2 "0.76 "--
Tarjouspyyntö
F
3282
--2.5 "Alumiini-0.94 "3 # 1/0 - 3 # 2/0€1.16
Tarjouspyyntö
C
3105
--2.36 "-2"1.367 "-€7.20
Tarjouspyyntö
C
3109
--5.008 "-4"2.5 "-€68.63
Tarjouspyyntö
F
3232
--2.07 "Alumiini-0.775 "3 - # 8 - 3 - # 4€0.61
Tarjouspyyntö
F
3284
--2.75 "Alumiini-1.218 "3 - # 3/0 - 3 - # 4/0€1.49
Tarjouspyyntö
B
342
--2.6 "Pinnoitettu teräs1"1.427 "-€0.76
Tarjouspyyntö
B
341
--2.221 "Pinnoitettu teräs3 / 4 "1.063 "-€0.46
Tarjouspyyntö
B
345
--4.955 "Pinnoitettu teräs2"2.75 "-€1.68
Tarjouspyyntö
B
349
--6.81 "Pinnoitettu teräs4"4.44 "-€9.98
Tarjouspyyntö
B
347
--5.56 "Pinnoitettu teräs3"3.44 "-€5.80
Tarjouspyyntö
D
372
--2.321 "Pinnoitettu teräs1"1.186 "-€0.55
Tarjouspyyntö
D
370
--1.696 "Pinnoitettu teräs1 / 2 "0.77 "-€0.19
Tarjouspyyntö
D
374
--3.223 "Pinnoitettu teräs1-1 / 2 "1.79 "-€1.28
Tarjouspyyntö
E
305
--1.92 "-3 / 4 "0.945 "--
Tarjouspyyntö
G
311
0.200 - 0.320# 4 ja # 2 paljas kupari1.05 "Pinnoitettu teräs-0.25 "-€0.15
Tarjouspyyntö
H
310
0.503 - 0.58014/4, 14/3, 12/4, 12/3, 10/3, 10/2, 12/21.225 "Pinnoitettu teräs-0.522 "-€0.21
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?