Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES L2-2WP Kyynärpää 90 asteen uros 1/8 x 1/8 tuuman polypropyleeni - 10 kpl pakkaus | AB4PFT 1ZKP1

ELDON JAMES L2-2WP kyynärpää 90 astetta uros 1/8 x 1/8 tuumaa polypropeeni - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4PFT Malli: L2-2WPRistiviite: 1ZKP1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta uros
Barb koko1 / 8 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
NoudattaminenRoHS-yhteensopiva
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue9 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
ELDON JAMES L12-10WP Kyynärpää 90 asteen uros 5/8 x 3 / 4in polypropyleeni - 10 kpl pakkaus | AB4PFP 1ZKN7 L12-10WP5 / 8 "125 psi @ 70 astetta F3 / 4 "-9 - 150 astetta F€26.67
ELDON JAMES L4-2WP Kyynärpää 90 asteen uros 1/8 x 1/4 tuuman polypropyleeni - 10 kpl pakkaus | AB4PFX 1ZKP5 L4-2WP1 / 8 "150 psi1 / 4 "9 astetta 150 astetta F€20.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES L2-2WP kyynärpää 90 astetta uros 1/8 x 1/8 tuumaa polypropeeni - 10 kpl pakkaus
€20.57 / yksikkö