Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES L0-12NK Kyynärpää 90 asteen 3/4 tuuman piikkilanka - 5 kpl pakkaus | AB4NXH 1ZJJ7

ELDON JAMES L0-12NK kyynärpää 90 astetta 3/4 tuuman piikki PVC - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4NXH Malli: L0-12NKRistiviite: 1ZJJ7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Barb koko3 / 4 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPVC
VäriLuonnollinen
NoudattaminenRoHS-yhteensopiva
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Max. Paine260 psi @ 70 astetta F
Temp. alue-80 - 226 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoRungon materiaaliVäriMax. PaineTemp. alueHinta
ELDON JAMES L0-10NK Kyynärpää 90 asteen 5/8 tuuman piikkilanka - 5 kpl pakkaus | AB4NXG 1ZJJ6 L0-10NK5 / 8 "PVCLuonnollinen260 psi @ 70 astetta F-80 - 226 astetta F€52.26
ELDON JAMES L0-16NK Kyynärpää 90 asteen 1 tuuman piikkilanka - 5 kpl pakkaus | AB4NXJ 1ZJJ8 L0-16NK1"PVCLuonnollinen260 psi @ 70 astetta F-80 - 226 astetta F€79.34
ELDON JAMES L0-8NK Kyynärpää 90 asteen 1/2 tuuman piikkilanka - 5 kpl pakkaus | AB4NXN 1ZJK3 L0-8NK1 / 2 "PVCLuonnollinen260 psi @ 70 astetta F-80 - 226 astetta F€39.40
ELDON JAMES L0-10WP Kyynärpää 90 asteen 5/8 tuuman polypropyleeni - 10 kpl pakkaus | AB4PFF 1ZKL7 L0-10WP5 / 8 "polypropeeniValkoinen150 psi9 astetta 150 astetta F€23.91
ELDON JAMES L0-12WP Kyynärpää 90 asteen 3/4 tuuman polypropyleeni - 10 kpl pakkaus | AB4PFG 1ZKL8 L0-12WP3 / 4 "polypropeeniValkoinen150 psi9 astetta 150 astetta F€24.37
ELDON JAMES L0-16WP Kyynärpää 90 asteen 1 tuuman polypropyleeni - pakkaus 10 | AB4PFH 1ZKL9 L0-16WP1"polypropeeniValkoinen150 psi9 astetta 150 astetta F€28.51
ELDON JAMES L0-8WP Kyynärpää 90 asteen 1/2 tuuman polypropyleeniä - pakkaus 10 | AB4PFM 1ZKN5 L0-8WP1 / 2 "polypropeeniValkoinen150 psi9 astetta 150 astetta F€20.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES L0-12NK kyynärpää 90 astetta 3/4 tuuman piikki PVC - 5 kpl pakkaus
€65.18 / yksikkö