CAROL CP5.30.10 Kaapeli Cat 5e 24 AWG 100 jalkaa harmaa | AF9ZYY 30YJ30

CAROL CP5.30.10 kaapeli Cat 5e 24 AWG 100 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AF9ZYY Malli: CP5.30.10Ristiviite: 30YJ30

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€204.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Luokan tyyppi5E
Taajuus100 MHz
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-10 astetta 60 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.18 "
PakkaustyyppiVedä Pac
PakkausPull-Pac (oikea)
Vetovoima25 lb
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9968
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuslämpötila Alue (0 astetta 60 astetta C)
    • Plenum Rated (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokan tyyppiTakki väriKäyttölämpötila alueDia ulkopuolella.Langan kokoHinta
CAROL CP5.30.07 Kaapeli Cat 5e 24 AWG 100 jalkaa Sininen | AF9ZYX 30YJ29 CP5.30.075Esininen-10 astetta 60 astetta C.0.18 "24AWG€204.46
CAROL CR6.30.07 Kaapeli Cat 6 23 AWG 100 jalkaa Sininen | AF9ZYZ 30YJ31 CR6.30.076sininen-20 astetta 75 astetta C.0.205 "23AWG€182.27
CAROL CP6.30.10 Kaapeli Cat 6 23 AWG 100 jalkaa harmaa | AF9ZZB 30YJ33 CP6.30.106Harmaa-20 astetta 75 astetta C.0.2 "23AWG€312.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL CP5.30.10 kaapeli Cat 5e 24 AWG 100 jalkaa harmaa
€204.86 / yksikkö