Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES A4-6BN -sovitin nailonia 1/4 tuumaa Npt 150 Psi - 10 kpl pakkaus | AB4NUX 1ZHY8

ELDON JAMES A4-6BN-sovitin nailon 1/4 tuuman Npt 150 Psi - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4NUX Malli: A4-6BNRistiviite: 1ZHY8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€15.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Barb koko3 / 8 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliNylon
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-50 - 275 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoRungon materiaaliVäriMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
ELDON JAMES A16-16BN -adapteri 1 tuumaa Npt 150 Psi - 10 kpl pakkaus | AB4NUV 1ZHY6 A16-16BN1"NylonMusta150 psi1"-50 - 275 astetta F€34.45
ELDON JAMES A4-4BN -sovitin nailonia 1/4 tuumaa Npt 150 Psi - 10 kpl pakkaus | AB4NUW 1ZHY7 A4-4BN1 / 4 "NylonMusta150 psi1 / 4 "-50 - 275 astetta F€14.70
ELDON JAMES A4-4NK -sovitinlanka Barb Pvdc: lle, 1/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB4NWH 1ZJG2 A4-4NK1 / 4 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1 / 4 "-80 - 226 astetta F€30.70
ELDON JAMES A4-6NK -adapterilanka Barb Pvdc: lle, 1/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB4NWJ 1ZJG3 A4-6NK3 / 8 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1 / 4 "-80 - 226 astetta F€33.67
ELDON JAMES A4-8NK -adapterilanka Barb Pvdc: lle, 1/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB4NWK 1ZJG4 A4-8NK1 / 2 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1 / 4 "-80 - 226 astetta F€34.36
ELDON JAMES A6-4NK -sovitinlanka Barb Pvdc 3/8 tuuman - pakkaus 5 | AB4NWL 1ZJG5 A6-4NK1 / 4 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi3 / 8 "-80 - 226 astetta F€39.30
ELDON JAMES A6-6NK -adapterilanka Barb Pvdc 3/8 tuuman - pakkaus 5 | AB4NWM 1ZJG6 A6-6NK3 / 8 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi3 / 8 "-80 - 226 astetta F€37.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES A4-6BN-sovitin nailon 1/4 tuuman Npt 150 Psi - 10 kpl pakkaus
€15.89 / yksikkö