MAIN FILTER INC. MF0607253 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, luokitus 20 mikronia, tiiviste, korkeus 6.77 tuumaa | CG3PCE

PÄÄSUODATIN INC. MF0607253 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus

Tuote: CG3PCE Malli: MF0607253
€26.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
Koko6.66
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko166 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus6.77 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.004 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansallisten suodattimien vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0065949 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 11.41 tuuman korkeus | CF7CFB S620C20 MF0065949-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "44.84-€37.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306861 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 33.46 tuuman korkeus | CF8BGL MF0306861Ulkopuolella2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.2487€166.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0423224 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 33.46 tuuman korkeus | CF9PUC XH02625 MF0423224Ulkopuolella2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.2487€166.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0431146 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus | CF9ZZY XH04168 MF0431146-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-€22.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0431147 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus | CF9ZZZ MF0431147-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-€22.26
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0431148 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus | CG2AAA LS002L20B MF0431148Ulkopuolella0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03435€22.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0431251 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 5.82 tuuman korkeus | CG2AAT XH04238 MF0431251-1.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "--€37.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0607253 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus
€26.21 / yksikkö