Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 18602 kuusiokoloavain 1.3mm 2-53 / 64in L - pakkaus 10 | AD6YYT 4CR79

EKLIND 18602 kuulapään kuusioavain 1.3 mm 2-53/64 tuumaa L - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6YYT Malli: 18602Ristiviite: 4CR79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulapään kuusiokoloavain
Käden pituus2 53 / 64 "
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäHarmaa
kahvan pituus1 / 2 "
Kahva materiaaliAlloy Steel
Kahvan tyyppitavallinen
SAE tai metrinenmetrinen
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1.3mm
ToimintakulmaJopa 35 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittaustyyppiKäden pituusTerän materiaaliSAE tai metrinenShapeSidonta pystyyVihjeiden kokoSuorittaa loppuunPkg. MääräHinta
EKLIND 19716 Kuusiokoloavain 6.20 tuumaa, L-muotoinen AB8VWT 29RU93 19716metrinen6.2 "Alloy SteelmetrinenLVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)8mmKirkas1€7.46
EKLIND 18256 kuusiokoloavain L 7/8 tuumaa 12-3 / 4 tuumaa | AB9GAT 2CYB3 18256-12.75 "Lämpökäsitelty 8650 kromi-nikkeliseos kuusioteräsSAELVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)7 / 8 "Mustaoksidi1€98.23
EKLIND 18264 Kuusiokoloavain L 1 tuumaa 14-1 / 4 tuuman pituus | AB9GAU 2CYB4 18264-14.25 "Lämpökäsitelty 8650 kromi-nikkeliseos kuusioteräsSAELVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1"Mustaoksidi1€131.92
EKLIND 18203 Kuusiokoloavain 0.050 2-53/64in L - Pakkaus 10 | AD6YXY 4CR61 18203-2 53 / 64 "Alloy SteelSAELVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)0.05 "Mustaoksidi10€12.02
EKLIND 18204 kuusiokoloavain L 1/16 tuumaa 3 tuuman pituus - pakkaus 10 | AD6YXZ 4CR62 18204-3"Alloy SteelSAELVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 16 "Mustaoksidi10€12.89
EKLIND 18205 kuusiokoloavain 5/64 tuumaa 3-13 / 64 tuumaa L - pakkaus 10 | AD6YYA 4CR63 18205-3 13 / 64 "Alloy SteelSAELVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)5 / 64 "Mustaoksidi10€11.90
EKLIND 18206 Kuusiokoloavain L 3/32in 3-3/8in L - Pakkaus 10 | AD6YYB 4CR64 18206-3.375 "Alloy SteelSAELVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 32 "Mustaoksidi10€13.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 18602 kuulapään kuusioavain 1.3 mm 2-53/64 tuumaa L - 10 kpl pakkaus
€12.17 /pakkaus