Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 15915 Torx-avain L T15 3-37 / 64 tuuman pituus | AD9GZL 4RU29

EKLIND 15915 Torx Key L T15 3-37/64 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD9GZL Malli: 15915Ristiviite: 4RU29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avain
Käden pituus3 37 / 64 "
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus23 / 32 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppitavallinen
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden kokoT15
ToimintakulmaJopa 35 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusSuorittaa loppuunkahvan pituusKahva materiaaliSAE tai metrinenVihjeiden kokoHinta
EKLIND 16810 Torx -avain L T10 2 tuuman pituus | AA7FTG 15X061 168102"kullattu43 / 64 "Alloy SteelSAET10€2.89
EKLIND 16815 Torx-avain L T15 2-1 / 8 tuuman pituus | AA7FTH 15X062 168152.125 "kullattu43 / 64 "Alloy SteelSAET15€2.98
EKLIND 16820 Torx-avain L T20 2-1 / 4 tuuman pituus | AA7FTJ 15X063 168202.25 "kullattu3 / 4 "Alloy SteelSAET20€3.05
EKLIND 16825 Torx-avain L T25 2-3/8 tuuman pituus | AA7FTK 15X064 168252.375 "kullattu51 / 64 "Alloy SteelSAET25€3.68
EKLIND 16827 Torx-avain L T27 2-1 / 2 tuuman pituus | AA7FTL 15X065 168272.5 "kullattu53 / 64 "Alloy SteelSAET27€3.77
EKLIND 16830 Torx-avain L T30 2-3 / 4 tuuman pituus | AA7FTM 15X066 168302.75 "kullattu1"Alloy SteelSAET30€4.50
EKLIND 16840 Torx-avain L T40 3 tuuman pituus | AA7FTN 15X067 168403"kullattu1"Alloy SteelSAET40€1.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 15915 Torx Key L T15 3-37/64 tuuman pituus
€2.27 / yksikkö