Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 16840 Torx-avain L T40 3 tuuman pituus | AA7FTN 15X067

EKLIND 16840 Torx Key L T40 3 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7FTN Malli: 16840Ristiviite: 15X067
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
€1.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avain
Käden pituus3"
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunkullattu
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus1"
Kahva materiaaliAlloy Steel
Kahvan tyyppitavallinen
SAE tai metrinenSAE
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden kokoT40
Toimintakulma90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusSuorittaa loppuunkahvan pituusKahva materiaaliSAE tai metrinenVihjeiden kokoHinta
EKLIND 16810 Torx -avain L T10 2 tuuman pituus | AA7FTG 15X061 168102"kullattu43 / 64 "Alloy SteelSAET10€2.89
EKLIND 16815 Torx-avain L T15 2-1 / 8 tuuman pituus | AA7FTH 15X062 168152.125 "kullattu43 / 64 "Alloy SteelSAET15€2.98
EKLIND 16820 Torx-avain L T20 2-1 / 4 tuuman pituus | AA7FTJ 15X063 168202.25 "kullattu3 / 4 "Alloy SteelSAET20€3.05
EKLIND 16825 Torx-avain L T25 2-3/8 tuuman pituus | AA7FTK 15X064 168252.375 "kullattu51 / 64 "Alloy SteelSAET25€3.68
EKLIND 16827 Torx-avain L T27 2-1 / 2 tuuman pituus | AA7FTL 15X065 168272.5 "kullattu53 / 64 "Alloy SteelSAET27€3.77
EKLIND 16830 Torx-avain L T30 2-3 / 4 tuuman pituus | AA7FTM 15X066 168302.75 "kullattu1"Alloy SteelSAET30€4.50
EKLIND 16845 Torx-avain L T45 3-1/4 tuuman pituus | AA7FTP 15X068 168453.25 "kullattu1 / 2 "Alloy SteelSAE ja metrinenT45€1.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 16840 Torx Key L T40 3 tuuman pituus
€1.18 / yksikkö