EGA PRODUCTS DT5 Walk-thru Dock Tikkaat 5 askelmaa 54 tuumaa | AD8BBN 4HRC6

EGA PRODUCTS DT5-telakatikkaat 5 askelmaa 54 tuumaa

Tuote: AD8BBN Malli: DT5Ristiviite: 4HRC6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€760.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWalk-Thru-telakat
poistuminenEteenpäin
Suorittaa loppuunHarmaa emali maali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus5ft.
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys23.5 "
Rung Dia.1"
Askeleen leveys19.125 "
Yläosan korkeus4 ft.
Ylhäältä alas aste48 "
Putki Dia.1"
Putken seinämän paksuus16GA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVaiheiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituusAskeleen leveysHinta
EGA PRODUCTS DT06 Walk-thru Dock Tikkaat 6 askelmaa 66 tuumaa | AD8BBP 4HRC7 DT06Harmaa emali maali69ft.66 "19.125 "€774.53
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS DT7 Walk-thru Dock Tikkaat 7 askelmaa 78 tuumaa | AD8BBQ 4HRC8 DT7Harmaa emali maali710ft.120 "19.125 "€792.21
EGA PRODUCTS DT4 Walk-thru Dock Tikkaat 4 askelmaa 42 tuumaa | AF4KLB 8ZCP7 DT4Harmaa47ft.84 "19 "€646.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS DT5-telakatikkaat 5 askelmaa 54 tuumaa
€760.95 / yksikkö