EGA PRODUCTS DT06 Walk-thru Dock Tikkaat 6 askelmaa 66 tuumaa | AD8BBP 4HRC7

EGA PRODUCTS DT06-telakatikkaat 6 askelmaa 66 tuumaa

Tuote: AD8BBP Malli: DT06Ristiviite: 4HRC7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€774.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWalk-Thru-telakat
poistuminenEteenpäin
Suorittaa loppuunHarmaa emali maali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus9ft.
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys23.5 "
Rung Dia.1"
Askeleen leveys19.125 "
Yläosan korkeus5 jalkaa 6 "
Ylhäältä alas aste60 "
Putki Dia.1"
Putken seinämän paksuus16GA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)276.86
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVaiheiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituusAskeleen leveysHinta
EGA PRODUCTS DT5 Walk-thru Dock Tikkaat 5 askelmaa 54 tuumaa | AD8BBN 4HRC6 DT5Harmaa emali maali55ft.54 "19.125 "€760.95
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS DT7 Walk-thru Dock Tikkaat 7 askelmaa 78 tuumaa | AD8BBQ 4HRC8 DT7Harmaa emali maali710ft.120 "19.125 "€792.21
EGA PRODUCTS DT4 Walk-thru Dock Tikkaat 4 askelmaa 42 tuumaa | AF4KLB 8ZCP7 DT4Harmaa47ft.84 "19 "€646.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS DT06-telakatikkaat 6 askelmaa 66 tuumaa
€774.53 / yksikkö