EGA PRODUCTS DT7 Walk-thru Dock Tikkaat 7 askelmaa 78 tuumaa | AD8BBQ 4HRC8

EGA PRODUCTS DT7-telakatikkaat 7 askelmaa 78 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8BBQ Malli: DT7Ristiviite: 4HRC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€792.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWalk-Thru-telakat
poistuminenEteenpäin
Suorittaa loppuunHarmaa emali maali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä7
Kokonaiskorkeus10ft.
Kokonaispituus120 "
kokonaisleveys23.5 "
Rung Dia.1"
Askeleen leveys19.125 "
Yläosan korkeus6 ft.
Ylhäältä alas aste72 "
Putki Dia.1"
Putken seinämän paksuus16GA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVaiheiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituusAskeleen leveysHinta
EGA PRODUCTS DT5 Walk-thru Dock Tikkaat 5 askelmaa 54 tuumaa | AD8BBN 4HRC6 DT5Harmaa emali maali55ft.54 "19.125 "€760.95
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS DT06 Walk-thru Dock Tikkaat 6 askelmaa 66 tuumaa | AD8BBP 4HRC7 DT06Harmaa emali maali69ft.66 "19.125 "€774.53
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS DT4 Walk-thru Dock Tikkaat 4 askelmaa 42 tuumaa | AF4KLB 8ZCP7 DT4Harmaa47ft.84 "19 "€646.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS DT7-telakatikkaat 7 askelmaa 78 tuumaa
€792.21 / yksikkö