EGA PRODUCTS DS8 Side Step Dock Tikkaat 8 askelmaa 144 tuumaa | AF3NUL 8A535

EGA PRODUCTS DS8 Side Step Dock Tikkaat 8 askelmaa 144 tuumaa

Tuote: AF3NUL Malli: DS8Ristiviite: 8A535
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€977.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivuportaan telakat
poistuminenSivuvaihe
Suorittaa loppuunHarmaa
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä8
Kokonaiskorkeus12ft.
Kokonaispituus144 "
kokonaisleveys23.5 "
Rung Dia.1"
Askeleen leveys19 "
Yläosan korkeus10 jalkaa 10 "
Ylhäältä alas aste130 "
Putki Dia.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.38
Laivan korkeus (cm)350.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVaiheiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituusAskeleen leveysHinta
EGA PRODUCTS DS6 Side Step Dock Tikkaat 6 askelmaa 120 tuumaa | AD8BBR 4HRC9 DS6Harmaa emali maali610ft.120 "19.125 "€864.60
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS DS7 Side Step Dock Tikkaat 7 askelmaa 132 tuumaa | AF4YZE 9RPP5 DS7Harmaa711ft.132 "19 "€895.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS DS8 Side Step Dock Tikkaat 8 askelmaa 144 tuumaa
€977.67 / yksikkö