STARRETT 733 -sarjan elektroniset mikrometrit


Suodattaa
Alasin: Tasainen , Kalibrointitodistus: Ei , Resoluutio: 0.00005 "/ 0.001 mm , SPC-lähtö: Kyllä , Kara: Tasainen , Sormus: Kitka
TyyliMallialueHinta (ei alv)
A
733.1XFLZ-2
-€563.15
B
733.1XFLZ-5
-€888.79
B
733.1XFLZ-3
-€719.28
B
733.1XFLZ-6
-€923.28
B
733.1XFLZ-4
-€768.60
C
733XFL-1 W / SLC
0 - 1"/0 - 25 mm-
Tarjouspyyntö
D
733XFLZ-2
1 - 2"/25.4 - 50.8 mm-
Tarjouspyyntö
E
733XFLZ-3
2 - 3"/50 - 75 mm-
Tarjouspyyntö
F
733XFLZ-4
3 - 4"/75 - 100 mm-
Tarjouspyyntö
G
733XFLZ-5
4 - 5"/100 - 125 mm-
Tarjouspyyntö
H
733XFLZ-6
5 - 6"/125 - 150 mm-
Tarjouspyyntö

733 -sarjan elektroniset mikrometrit

Starrett 733 -sarjan elektronisia mikrometrejä käytetään työkappaleiden ja raaka -aineiden ulkomittojen mittaamiseen metallin työstösovelluksissa. Niissä on kitkasormusmekanismi, joka tarjoaa tasaisen paineen tarkkaa ja toistettavaa mittausta varten, ja yhden arvon LCD-näyttö, joka helpottaa luettavuutta (tuuma- ja metriyksiköissä). Nämä mikrometrit on varustettu mikroliitetyillä kovametallimittapinnoilla, jotka varmistavat tarkkuuden ja kulutuskestävyyden, ja pyöreillä rengasmuotoisilla lukkomuttereilla esineiden pitämiseksi paikallaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?