Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.050.0045 Jousitappi Urattu 5X45Mm, 100PK | AH7XDJ 38DV62

GRAINGER M39100.050.0045 Jousitappi, urallinen 5 x 45 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7XDJ Malli: M39100.050.0045Ristiviite: 38DV62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)5.40-5.60mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija3.4mm
Viisteen pituus (min.)0.9mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus45mm
Nimellishalkaisija5mm
Dia ulkopuolella.5"
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus1.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.050.0045 Jousitappi, urallinen 5 x 45 mm, 100 PK
€34.95 /pakkaus