EGA PRODUCTS DS6 Side Step Dock Tikkaat 6 askelmaa 120 tuumaa | AD8BBR 4HRC9

EGA PRODUCTS DS6 Side Step Dock Tikkaat 6 askelmaa 120 tuumaa

Tuote: AD8BBR Malli: DS6Ristiviite: 4HRC9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€805.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivuportaan telakat
poistuminenSivuvaihe
Suorittaa loppuunHarmaa emali maali
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus10ft.
Kokonaispituus120 "
kokonaisleveys23.5 "
Rung Dia.1"
Askeleen leveys19.125 "
Yläosan korkeus5 ft.
Ylhäältä alas aste60 "
Putki Dia.1"
Putken seinämän paksuus16GA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)289.56
Laivan leveys (cm)56.52
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVaiheiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituusAskeleen leveysHinta
EGA PRODUCTS DS8 Side Step Dock Tikkaat 8 askelmaa 144 tuumaa | AF3NUL 8A535 DS8Harmaa812ft.144 "19 "€865.21
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS DS7 Side Step Dock Tikkaat 7 askelmaa 132 tuumaa | AF4YZE 9RPP5 DS7Harmaa711ft.132 "19 "€833.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS DS6 Side Step Dock Tikkaat 6 askelmaa 120 tuumaa
€805.43 / yksikkö