HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22534.075.0475 Kierretappi ruostumaton teräs 3/4-10X4-3/4, 60PK | AB8PQW 26LT70

APPROVED VENDOR U22534.075.0475 kierretappi ruostumatonta terästä 3/4-10X4-3/4, 60PK

Varastossa
Tuote: AB8PQW Malli: U22534.075.0475Ristiviite: 26LT70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
LuokkaB8
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Kokonaispituus4.75 "
Rockwellin kovuusB96
Temp. alue-58 astetta 1067 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.32
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22534.075.0475 kierretappi ruostumatonta terästä 3/4-10X4-3/4, 60PK
€475.31 /pakkaus