Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EEMAX SPEX80T 277V Säiliötön vedenalainen vedenalainen lämmitin, 8000 wattia, 29 ampeeria | CD2NLR 451G64

EEMAX SPEX80T 277 V uppoamaton sähköinen säiliötön vedenlämmitin, 8000 wattia, 29 ampeeria

Varastossa
Tuote: CD2NLR Malli: SPEX80TRistiviite: 451G64
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
€439.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tankiton vedenlämmitin
Ampeeria29
Oletuslämpötila140-astetta F
Syvyys3"
elementitVaihdettava nikkeli-kromikasetti
Korkeus9.75 "
Max. Virtausnopeus3 gpm
Min. Virtauksen aktivointi0.20 gpm
AsennusMikä tahansa suunta
Vaihe1
Painealue35 - 150 psi
Asuin / kaupallinenCommercial / Asuminen
Temp. alue70 astetta 140 astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPM109-astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM36-astetta F
Lämpötila Nousu @ 6.0 GPMRajoitettu termostaattiasetuksiin
Jännite277
Vesiliitäntä3/8 "pakkaus
Vedenlämmittimen käyttöundersink
Watts8000
Leveys5.25 "
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7685

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVahvistimet ACPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta
EEMAX EX1608TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC16,60010.5 "€943.66
EEMAX EX160TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 - 150 psi100 astetta 140 astetta F277 VAC16,00010.5 "€913.74
EEMAX EX190TC ML Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 - 150 psi105 astetta 110 astetta F240 VAC19,00010.5 "€925.98
EEMAX EX200TC -vesilämmitin Säiliötön 277 V 20000 W | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 - 150 psi100 astetta 140 astetta F277 VAC20,00010.5 "€936.46
EEMAX EX200TCS Vedenlämmitin ilman säiliötä 277 V 20000 W | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 - 150 psi180-astetta F277 VAC20,00010.5 "€967.19
EEMAX EX240T2T Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 24000 Watt AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC24,00015.25 "€2,195.64
EEMAX ED032480T2T Vedenlämmitin Säiliötön 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 - 150 psi100 astetta 140 astetta F480 VAC32,00015.25 "€2,225.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EEMAX SPEX80T 277 V uppoamaton sähköinen säiliötön vedenlämmitin, 8000 wattia, 29 ampeeria
€439.99 / yksikkö