DAYTON 7J666 Inline puhaltimen hihnaveto 3237 Cfm | AF3MWP

DAYTON 7J666 Inline puhaltimen hihnaveto 3237 Cfm

Varastossa
Tuote: AF3MWP Malli: 7J666

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,152.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku1611
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3237
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3178
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3118
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3055
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2991
CFM @ 0.625 tuumaa. SP2925
CFM @ 0.750 tuumaa. SP2849
CFM @ 1.000 tuumaa. SP2694
CFM @ 1.250 tuumaa. SP2503
CFM @ 1.500 tuumaa. SP2275
CFM @ 1.75 tuumaa. SP2002
CFM @ 2.000 tuumaa. SP1630
Täyden kuorman ampeerit3.2-3.2/1.6
Korkeus26 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.11-7 / 8 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)22-7/8
Tulon leveys (tuumaa)22-7/8
Maks. BHP1.05
Maks. Syvyys26 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus13-3 / 8 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku1760
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.11-7 / 8 "
Ulostulon korkeus22.875 "
Ulostulon leveys22.875 "
Vaihe3
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.18.7
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.18.6
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.5
VakionopeussovellusEi
TyyppiHihnakäyttöinen keskipakovoima, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.841
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPLaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7J627 Inline-puhaltimen hihnaveto 1728 CFM | AF3MUX 7J6271168Suljettu tyynyliina1292955----€2,531.88
DAYTON 7J628 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 1908 CFM | AF3MUY 7J6281449Suljettu tyynyliina14271306----€2,303.91
DAYTON 7J629 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2176 cfm | AF3MUZ 7J6291815Suljettu tyynyliina1627170814611087--€2,583.04
DAYTON 7J630 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2176 cfm | AF3MVA 7J6301815Suljettu tyynyliina1627170814611087--€2,699.29
DAYTON 7J631 puhallinpuhaltimen hihnakäyttö 2504 cfm | AF3MVB 7J6312211Suljettu tyynyliina18722138196017531480-€2,493.42
DAYTON 7J632 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Suljettu tyynyliina18722138196017531480-€2,539.36
DAYTON 7J633 Inline-puhaltimen hihnaveto 2751 CFM | AF3MVD 7J6332490Suljettu tyynyliina205724322294212519351698€2,468.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J666 Inline puhaltimen hihnaveto 3237 Cfm
€3,152.70 / yksikkö