Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EEMAX SPEX65T 240V vedenalainen vedenalainen säiliötön vedenlämmitin, 6500 wattia, 27 ampeeria | CD2NLN 451G61

EEMAX SPEX65T 240 V uppoamaton sähköinen säiliötön vedenlämmitin, 6500 wattia, 27 ampeeria

Varastossa
Tuote: CD2NLN Malli: SPEX65TRistiviite: 451G61
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
€432.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tankiton vedenlämmitin
Ampeeria27
Oletuslämpötila140-astetta F
Syvyys3"
elementitVaihdettava nikkeli-kromikasetti
Korkeus9.75 "
Max. Virtausnopeus3 gpm
Min. Virtauksen aktivointi0.20 gpm
AsennusMikä tahansa suunta
Vaihe1
Painealue35 - 150 psi
Asuin / kaupallinenCommercial / Asuminen
Temp. alue70 astetta 140 astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPM89-astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM30-astetta F
Lämpötila Nousu @ 6.0 GPMRajoitettu termostaattiasetuksiin
Jännite240
Vesiliitäntä3/8 "pakkaus
Vedenlämmittimen käyttöundersink
Watts6500
Leveys5.25 "
Langan koko12AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62

Tuotteen yksityiskohdat:

Eemax sähköinen säiliötön vedenlämmitin on ihanteellinen kuuman veden toimittamiseen tarpeen mukaan tarjoten energiatehokkaita ja tilaa säästäviä ratkaisuja. Sitä käytetään hotelleissa, ravintoloissa ja erilaisissa tiloissa, joissa tasainen ja tehokas kuuman veden tarjonta on välttämätöntä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on digitaalinen näyttö näppäimistöllä ja 3/8 tuuman kylmä- ja kuumapakkaustulot ja -ulostulot käyttäjäystävällistä käyttöä varten.
  • Tämän lämmittimen maksimivirtausnopeus on 3 gpm, ja se on valmistettu kestävästä termoplastisesta kotelosta, joka varmistaa luotettavuuden erilaisissa olosuhteissa.
  • Se on varustettu 12 AWG:n johdolla helpon asennuksen ja yleisen suorituskyvyn vankan luotettavuuden varmistamiseksi.
  • Tämä laite toimii 27 A:lla käyttöjännitteellä 240 VAC, mikä varmistaa luotettavan suorituskyvyn.
  • Se käyttää kompressiotyyppisiä tulo- ja ulostuloaukkoja, joissa on nikromielementti ja joiden vedenpaine on vähintään 30 psi tehokkaan ja turvallisen vedenlämmityksen varmistamiseksi.
  • Tämä lämmitin mahdollistaa vaaka- ja pystyasennuksen, soveltuu sisäkäyttöön ja tarjoaa asennuksen joustavuutta tilatarpeen mukaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän pesualtaan alle jäävän säiliöttömän vedenlämmittimen?

A.

  • Varmista turvallisuus ennen huoltoa katkaisemalla pesualtaan altaisen säiliöttömän vedenlämmittimen virta.
  • Sulje vedensyöttö lämmittimeen sulkemalla tulo- ja poistoventtiilit.
  • Avaa kuumavesihana, vapauta paine ja tyhjennä jäljellä oleva vesi.
  • Tarkista, onko sisällä sakka ja puhdista pinnat pehmeällä harjalla tai liinalla.
  • Korjaa mineraaliesiintymät poistamalla kalkinpoisto liuoksella valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Tarkista liitännät, liittimet ja paineenalennusventtiili vuotojen varalta, vaihda tai korjaa vaurioituneet osat.
  • Varmista, että tuuletusjärjestelmä on vapaa oikean palamisen ja tuuletuksen varmistamiseksi.
  • Tarkista sähkökomponenttien kuluminen, kiristä löysät liitännät ja ota yhteyttä ammattilaiseen, jos ongelmia ilmenee.
  • Testaa varoventtiilin toiminta nostamalla vipua ja varmistamalla, että se tiivistyy, kun se vapautetaan.
  • Huuhtele yksikkö säännöllisesti etikkaliuoksella valmistajan ohjeiden mukaisesti suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
  • Pidä silmällä epätavallisia ääniä, vuotoja tai suorituskyvyn muutoksia ja korjaa kaikki ongelmat nopeasti.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Eemax-sähkösäiliötöntä vedenlämmitintä?

A.

  • Sovelluksen tyyppi
  • Tehovaatimukset
  • Virtausnopeus
  • Tilan rajoitukset
  • Lämpötilan säätöominaisuudet
  • Turvamekanismit
  • Yhteensopivuus vedenpaineen kanssa

K. Mitä turvaominaisuuksia tämä Eemax SPEX65T -lämmitin sisältää?

V. Se sisältää korkean lämpötilan rajakytkimen, jossa on Safestart-tekniikka, joka estää kuivapalon syntymisen ja itsediagnostiikan älykkäillä ohjaimilla, mikä varmistaa säiliöttömän vedenlämmittimen turvallisen ja luotettavan toiminnan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVahvistimet ACPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta
EEMAX EX1608TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC16,60010.5 "€950.39
EEMAX EX160TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 - 150 psi100 astetta 140 astetta F277 VAC16,00010.5 "€825.47
EEMAX EX190TC ML Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 - 150 psi105 astetta 110 astetta F240 VAC19,00010.5 "€959.90
EEMAX EX200TC -vesilämmitin Säiliötön 277 V 20000 W | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 - 150 psi100 astetta 140 astetta F277 VAC20,00010.5 "€973.95
EEMAX EX200TCS Vedenlämmitin ilman säiliötä 277 V 20000 W | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 - 150 psi180-astetta F277 VAC20,00010.5 "€971.32
EEMAX EX240T2T Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 24000 Watt AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC24,00015.25 "€2,115.51
EEMAX ED032480T2T Vedenlämmitin Säiliötön 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 - 150 psi100 astetta 140 astetta F480 VAC32,00015.25 "€2,583.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EEMAX SPEX65T 240 V uppoamaton sähköinen säiliötön vedenlämmitin, 6500 wattia, 27 ampeeria
€432.56 / yksikkö