EEMAX EMT2.5 minisäiliön vedenlämmitin sähköinen 120 V | AG9PTR 21EW68

EEMAX EMT2.5 Mini Tank Vedenlämmitin Sähköinen 120V

Varastossa
Tuote: AG9PTR Malli: EMT2.5Ristiviite: 21EW68

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€318.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-säiliön vedenlämmitin
Vahvistimet AC12
NoudattaminenUL, UL-C
Kokonaiskorkeus14.5 "
Kokonaispituus10.375
kokonaisleveys11.75
Asuin / kaupallinenCommercial / Asuminen
säiliön tilavuus2.5 gal.
Temp. alue50 astetta 140 astetta F
Jännite120
Vesiliitäntä1 / 2 "NPT
Watts1440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2575
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenlämmittimen suunnittelu: Käyttöpiste

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EEMAX EMT6 Mini Tank Vedenlämmitin Sähköinen 120V | AG9PTT 21EW70 EMT615.515.75€443.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EEMAX EMT2.5 Mini Tank Vedenlämmitin Sähköinen 120V
€318.95 / yksikkö