Eemax EMT6 minisäiliövedenlämmitintä käytetään kevyissä kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa, ja se palvelee vähäisiä kuumavesitarpeita jatkuvalla kysynnällä. Se on ihanteellinen tilanteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti. Tässä sähkölämmittimessä on pienempi säiliökapasiteetti, mikä edistää energiatehokkuutta. Se varmistaa nopean ja tehokkaan kuuman veden toimituksen täyttäen pienempien vedenlämmitystarpeiden vaatimukset.
Ominaisuudet:
- Eemax EMT6 minisäiliövedenlämmittimessä on erilliset venttiilit lämpötilan ja paineen alentamiseen, mikä lisää turvallisuutta.
- Sen vesiliitäntä sijaitsee yläosassa kätevää asennusta varten.
- Tämä minisäiliön vuoraus on valmistettu lasimaisesta lasista, mikä varmistaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
- Se sisältää johdon ja ripustuskiinnikkeen monipuolisia asennusvaihtoehtoja varten, ja sen vapaasti seisova muotoilu tarjoaa asennuksen joustavuutta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän Eemax EMT6 minisäiliövedenlämmittimen maksimipaine?
V. Sen suurin vedenpaine on 150 psi, mikä varmistaa tehokkaan veden toimituksen.
K. Mikä on tämän Eemax EMT6 minisäiliövedenlämmittimen lämmityslämpötila-alue?
V. Sen lämmityslämpötila on 50 - 140 astetta F.
K. Kuinka tämä Eemax EMT6 minisäiliövedenlämmitin toimii?
V. Yksikkö on kytketty suoraan kylmän veden lähteeseen. Säiliö on täytetty kylmällä vedellä ja sähköinen lämmityselementti lämmittää veden ennalta määrättyyn lämpötilaan, jolloin se on käyttövalmis. Kun hana avataan, lämmitetty vesi annostellaan.
K. Mitä eroa on vedenlämmittimellä ja säiliövedenlämmittimellä?
V. Säiliövarastovedenlämmittimet on suunniteltu varastoimaan huomattava määrä kuumaa vettä, mikä takaa jatkuvan vedensyötön eri tarkoituksiin. Toisaalta tankittomat vedenlämmittimet on suunniteltu lämmittämään vettä tarpeen mukaan, säästäen energiaa lämmittämällä vain tarvittavan määrän yhdelle suihkulle tai astianpesukoneelle.