Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING SD-RJ15 kanavailmaisimen johtosarjasarja | AA8ANC 16x432

EDWARDS SIGNALING SD-RJ15-kanavatunnistimen johtosarja

Varastossa
Tuote: AA8ANC Malli: SD-RJ15Ristiviite: 16X432

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosarja
Pituus15ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
EDWARDS SIGNALING SD-RJ10 kanavailmaisimen johtosarjasarja | AA8ANB 16X431 SD-RJ1010ft.€54.13
EDWARDS SIGNALING SD-RJ5 kanavailmaisimen johtosarjasarja | AA8AND 16X433 SD-RJ55ft.€35.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING SD-RJ15-kanavatunnistimen johtosarja
€66.52 / yksikkö