EDWARDS SIGNALING MR201/T -rele, 3 x 2.125 x 1.5 tuumaa, koko 0.035A

Tuote: CF4PZH Malli: MR201/T
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Yhteystietojen luokitus10A 115 VAC
Nykyinen arvostelu0.035A
Käyttölämpötila.32-120 astetta F
Jännitearvot24VAC, 24VDC, 115VAC, 230VAC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDWARDS SIGNALING PAM1 Rele, 24VAC/DC/120VAC, 0.015A Luokitus | AA8AMU 16x424 PAM1€34.85
EDWARDS SIGNALOINTI MR101/T Rele, 3 x 2.125 x 1.5 tuuman koko | CF4PZE MR101/T-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI MR104C Rele, 6.125 x 9.5 x 2.5 tuuman koko | CF4PZF MR104C-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING MR104T Rele, 3 x 8.5 x 1.5 tuuman koko | CF4PZG MR104T-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI MR204/C Rele, 6.125 x 9.5 x 2.5 tuuman koko | CF4PZJ MR204 / C-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI MR204/T Rele, 3 x 8.5 x 1.5 tuuman koko | CF4PZK MR204/T-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING MR201/T -rele, 3 x 2.125 x 1.5 tuumaa, koko 0.035A