Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING MR201/C DPDT -ylirele kotelolla, luokitus 0.035A

Varastossa
Tuote: AA8AMT Malli: MR201/CRistiviite: 16X423

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Syvyys2-1 / 2 "
Korkeus6.125 "
Pituus3.25 "
TyyppiDPDT
Jännite24 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
EDWARDS SIGNALING MR101/C SPDT Aux Rele kotelolla, 0.015A luokitus | AA8AMP 16x420 MR101 / CTermostaatti SPDTSPDT€53.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING MR201/C DPDT -ylirele kotelolla, luokitus 0.035A
€58.51 / yksikkö