QORPAK GLA-08954 Jug Safety Coated 84 Ounce 38-430 - Pack Of 6 | AD4NUH 41W005

QORPAK GLA-08954 Turvapäällystetty kannu, 84 unssia 38-430 - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NUH Malli: GLA-08954Ristiviite: 41W005

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallinen pinnoitettu kannu
Koko84 oz.
VäriKeltainen
TyyppiKapea suu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.11
Laivan korkeus (cm)32.69
Laivan pituus (cm)43.33
Laivan leveys (cm)29.36
HS-koodi7010900510
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-08954 Turvapäällystetty kannu, 84 unssia 38-430 - 6 kpl pakkaus
€189.84 / yksikkö