Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING EG1R-P palohälyttimen torvi/välähdys, luokitus 0.011A

Varastossa
Tuote: AA8ALF Malli: EG1R-PRistiviite: 16X364
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
€30.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Hälytysvirta13 mA DC, 11 mA FWR
Ympäristön lämpötila Alue32 - 120 F
Syvyys13 / 16 "
Suorittaa loppuunpunainen
Korkeus4.5 "
KosteusalueSuhteellinen kosteus 93%
Pituus2.75 "
AsennusHuuhtele tai pinta
Huippulähtö (dBA)91
Jännite24 VDC, FWR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8531800030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteNykyinen arvosteluSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusPituusLens MaterialAsennusHinta
EDWARDS SIGNALOINTI EG1RT-FIRE Palohälytin Torvi/Strobe, 5 x 0.5 x 5.875 tuuman koko | AA8ALJ 16X367 EG1RT-TULIPALO--1 / 2 "punainen5.875 "5"-Huuhdella€19.07
EDWARDS SIGNALING EG1T-FIRE Palohälytin Torvi/vilkkuvalo | AA8ALK 16X368 EG1T-TULIPALO--1 / 2 "Valkoinen5.875 "5"-Huuhdella€19.90
EDWARDS SIGNALOINTI EG1RT Palohälytin Torvi/Strobe, 5 x 0.5 x 5.875 tuuman koko | AA9RRA 1EYB2 EG1RT24 VDC-1 / 2 "punainen5.875 "5.875 "--€6.29
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R palovaroitin Torvi/vilkkuvalo, 24VDC, 272mA Luokitus | CF4MQM 2440S-110-R20 - 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 2440S-110-W palovaroitin Torvi/vilkkuvalo, 24VDC, 272mA Luokitus | CF4MQN 2440S-110-W20 - 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R Palohälytintorvi/vilkkuvalo, 24VDC, 125mA Luokitus | CF4MQP 2440S-15/75-R20 - 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W Palohälytintorvi/vilkkuvalo, 24VDC, 125mA Luokitus | CF4MQQ 2440S-15/75-W20 - 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1R-P palohälyttimen torvi/välähdys, luokitus 0.011A
€30.69 / yksikkö