EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R palovaroitin Horn/Strobe, 24VDC, 125mA

Tuote: CF4MQP Malli: 2440S-15/75-R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Nykyinen arvostelu125mA
Syvyys2-1 / 8 "
Flash-nopeus minuutissa60 FPM
Korkeus5"
Lens MaterialLexan
ValonlähdeDiskovalo
StandardiUL 1971, UL 1638
Jännite20 - 24 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteNykyinen arvosteluSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusPituusLens MaterialAsennusHinta
EDWARDS SIGNALING EG1R-P Palohälytin Torvi/vilkkuvalo, 0.011A Luokitus | AA8ALF 16x364 EG1R-P24 VDC, FWR-13 / 16 "punainen4.5 "2.75 "-Huuhtele tai pinta€30.69
EDWARDS SIGNALOINTI EG1RT-FIRE Palohälytin Torvi/Strobe, 5 x 0.5 x 5.875 tuuman koko | AA8ALJ 16X367 EG1RT-TULIPALO--1 / 2 "punainen5.875 "5"-Huuhdella€19.07
EDWARDS SIGNALING EG1T-FIRE Palohälytin Torvi/vilkkuvalo | AA8ALK 16X368 EG1T-TULIPALO--1 / 2 "Valkoinen5.875 "5"-Huuhdella€19.90
EDWARDS SIGNALOINTI EG1RT Palohälytin Torvi/Strobe, 5 x 0.5 x 5.875 tuuman koko | AA9RRA 1EYB2 EG1RT24 VDC-1 / 2 "punainen5.875 "5.875 "--€6.29
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R palovaroitin Torvi/vilkkuvalo, 24VDC, 272mA Luokitus | CF4MQM 2440S-110-R20 - 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 2440S-110-W palovaroitin Torvi/vilkkuvalo, 24VDC, 272mA Luokitus | CF4MQN 2440S-110-W20 - 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W Palohälytintorvi/vilkkuvalo, 24VDC, 125mA Luokitus | CF4MQQ 2440S-15/75-W20 - 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R palovaroitin Horn/Strobe, 24VDC, 125mA