Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNAALIT EG1R-HD Temporal Horn Red H 27/32 Xl 4 1/2 In | AA9RQP 1EXZ9

EDWARDS SIGNALING EG1R-HD Temporal Horn Punainen H 27/32 Xl 4 1/2 In

Varastossa
Tuote: AA9RQP Malli: EG1R-HDRistiviite: 1EXZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjallinen torvi
Hälytysvirta0.510
Syvyys27 / 32 "
Suorittaa loppuunpunainen
Korkeus4.5 "
Pituus4.5 "
Huippulähtö (dBA)97.6
Jännite24 VDC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1R-HD Temporal Horn Punainen H 27/32 Xl 4 1/2 In
€9.99 / yksikkö