EDWARDS SIGNALING 7005B-G5 huoneen hälytyssarja

Tuote: CF4NRU Malli: 7005B-G5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoneilmoitussarja
Taajuus50 / 60 Hz
StandardiUL
Jännitearvot120 Volt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDWARDS SIGNALING 6538A-G5 Room Anunciator Kit | CF4NQZ 6538A-G5-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 6538B-G5 Room Anunciator Kit | CF4NRA 6538B-G5-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 6538G-G5 Room Anunciator Kit | CF4NRB 6538G-G5-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 6538R-G5 Room Anunciator Kit | CF4NRC 6538R-G5-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 7005A-G5 Room Anunciator Kit | CF4NRT 7005A-G5-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 7005G-G5 Room Anunciator Kit | CF4NRV 7005G-G5-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 7005R-G5 Room Anunciator Kit | CF4NRW 7005R-G5-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 7005B-G5 huoneen hälytyssarja