METRO SW53C-2-2448 Teollisuuden seinähyllyt 24 tuumaa D Kromi | AA8ZZW 1BEX9

METRO SW53C-2-2448 Teollisuuden seinähyllyt 24 tuumaa D Kromi

Varastossa
Tuote: AA8ZZW Malli: SW53C-2-2448Ristiviite: 1BEX9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€427.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinään asennettavat lankahyllyt
Värikromi
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus34 "
MateriaaliKromattu teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti250 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)124.97
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMateriaaliLeveysHinta
METRO SW33C-2-1836 Teollisuuden seinähyllyt Kromi | AA8ZZP 1BEX3 SW33C-2-183618 "Ruostumaton teräs36 "€405.67
METRO SW53C-2-2436 Teollisuuden seinähyllyt 36 tuuman leveys | AA8ZZR 1BEX5 SW53C-2-243624 "Kromattu teräs36 "€395.50
METRO SW33C-2-1848 Teollisuuden seinähyllyt 48 tuuman leveys kromi | AA8ZZU 1BEX7 SW33C-2-184818 "Ruostumaton teräs48 "€395.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SW53C-2-2448 Teollisuuden seinähyllyt 24 tuumaa D Kromi
€427.48 / yksikkö